Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 16003 -C3 17x35x8, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 16003 -C3 17x35x8, Rillenkugellager
FAG 16003 -C3 17x35x8, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10050035
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     16003 -C3
EAN/GTIN:
     04012802335422
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
16003 -C3
Hersteller: FAG
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,032 kg
Innenmaße:
17,000 mm
Außenmaße:
35,000 mm
Breite:
8,000 mm
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, FAG Rillenkugellager 16003 -C3, FAG Rillenkugellager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
280
5
€ 4,90*
ab € 3,56*
€ 4,94*
5 Tage
1107
1
€ 10,00*
ab € 3,85*
€ 5,48*
Lager 2867
495
1
€ 4,90*
ab € 3,96*
€ 5,63*
2 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 4,03*
€ 5,74*
1
€ 3,19*
ab € 4,22*
€ 6,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.