| |
|
| Artikel-Nr.: 2867-10049920 Herst.-Nr.: 29338 E EAN/GTIN: 07316576608414 |
| |
|
| | |
| 29338 E Hersteller: SKF Axial-Pendelrollenlager Weitere Informationen: | | Gewicht: | 23,500 kg | Innenmaße: | 190,000 mm | Außenmaße: | 320,000 mm | Breite: | 78,000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.412,20* | € 1.467,20* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.417,13* | € 1.474,42* | | | | Lager 2867 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.413,26* | € 1.477,91* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.489,83* | € 1.553,94* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 1.526,29* | € 1.591,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2867 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2867 | | Versand: Lager 2867 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|