Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 22310 E 50x110x40, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 22310 E 50x110x40, Pendelrollenlager
SKF 22310 E 50x110x40, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10046839
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22310 E
EAN/GTIN:
     07316571523484
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
22310 E
Hersteller: SKF
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,860 kg
Innenmaße:
50,000 mm
Außenmaße:
110,000 mm
Breite:
40,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Pendelrollenlager 22310 E, SKF Pendelrollenlager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 62,36*
€ 74,07*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 73,41*
€ 84,38*
Lager 2867
52
€ 4,90*
ab € 74,79*
€ 85,91*
6 Tage
14
€ 10,00*
ab € 78,75*
€ 89,97*
€ 3,19*
ab € 78,93*
€ 89,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
22310-E1
ab € 57,32*
Ähnlich
SNR
22310.EAW33
ab € 53,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.