Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG QJ234 -N2-MPA-C3 170x310x52, Vierpunktlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG QJ234 -N2-MPA-C3 170x310x52, Vierpunktlager
FAG QJ234 -N2-MPA-C3 170x310x52, Vierpunktlager
Artikel-Nr.:
     2867-10044029
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     QJ234 -N2-MPA-C3
EAN/GTIN:
     04012801593670
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
fag schrägkugellager
vierpunktlager
QJ234 -N2-MPA-C3
Hersteller: FAG
Vierpunktlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
19,000 kg
Innenmaße:
170,000 mm
Außenmaße:
310,000 mm
Breite:
52,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Vierpunktlager QJ234 -N2-MPA-C3, FAG Vierpunktlager
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.028,43*
€ 1.083,70*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 1.035,63*
€ 1.088,98*
5 Tage
8
Frei Haus
ab € 1.060,78*
€ 1.111,32*
Lager 2867
8
Frei Haus
ab € 1.190,39*
€ 1.246,41*
€ 4,95*
ab € 1.200,708*
€ 1.253,268*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.246,41*
€ 1.483,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.238,25*
€ 1.473,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.215,58*
€ 1.446,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.200,43*
€ 1.428,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.190,39*
€ 1.416,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.