| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040051244 Herst.-Nr.: QJ234 N2MPAC3 EAN/GTIN: 4012801593670 |
| |
|
| | |
| FAG QJ234 N2MPAC3 Vierpunktlager Innen-Ø 170 mm Außen-Ø 310 mm Breite52 mm Innen 170 mm Außen 310 mm Breite 52 mm Gewicht 19 kg EAN 4012801593670 Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Käfig Messingkäfig Temperaturbereich -30 bis +200 °C Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Nut(en) im Außenring zwei um 180 Grad versetzte Haltenuten im Außenring Bauform geteilter Innenring
Vierpunktlager QJ234 N2MPAC3 ID 170mm AD 310mm Breite52mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | QJ234 N2MPAC3 | Werksnummer: | 10030020 | Länge netto mm: | 3,33 | Breite netto mm: | 3,33 | Höhe netto mm: | 0,64 | Gewicht netto Kg: | 19,000000 | Gewicht brutto Kg: | 19,000000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Vierpunktlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.028,43* | € 1.083,70* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.035,63* | € 1.088,98* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.060,78* | € 1.111,32* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.190,39* | € 1.246,41* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1.200,708* | € 1.253,268* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|