Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF NU219 ECP 95x170x32, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF NU219 ECP 95x170x32, Zylinderrollenlager
SKF NU219 ECP 95x170x32, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10043689
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU219 ECP
EAN/GTIN:
     07316577028921
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
NU219 ECP
Hersteller: SKF
Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,861 kg
Innenmaße:
95,000 mm
Außenmaße:
170,000 mm
Breite:
32,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Zylinderrollenlager NU219 ECP, SKF Zylinderrollenlager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 113,59*
€ 125,14*
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 113,62*
€ 125,16*
2 Tage
22
1
Frei Haus
ab € 130,15*
€ 142,72*
Lager 2867
22
1
Frei Haus
ab € 135,30*
€ 148,29*
1
Frei Haus
ab € 138,86*
€ 151,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,29*
€ 176,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,98*
€ 176,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,97*
€ 173,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,82*
€ 171,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,30*
€ 161,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.