Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 22311 E 55x120x43, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 22311 E 55x120x43, Pendelrollenlager
SKF 22311 E 55x120x43, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10043636
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22311 E
EAN/GTIN:
     07316576653629
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
22311 E
Hersteller: SKF
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,450 kg
Innenmaße:
55,000 mm
Außenmaße:
120,000 mm
Breite:
43,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Pendelrollenlager 22311 E, SKF Pendelrollenlager
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 70,20*
€ 79,95*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,52*
€ 79,96*
2 Tage
128
€ 4,95*
ab € 88,17*
€ 98,90*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 92,25*
€ 102,94*
Lager 2867
136
€ 4,90*
ab € 92,47*
€ 102,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,94*
€ 122,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,52*
€ 119,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,31*
€ 118,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,14*
€ 116,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 678,75*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.