Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 32008 X 40x68x19, Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 32008 X 40x68x19, Kegelrollenlager
SKF 32008 X 40x68x19, Kegelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10043484
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     32008 X
EAN/GTIN:
     07316577327413
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
32008 X
Hersteller: SKF
Kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,271 kg
Innenmaße:
40,000 mm
Außenmaße:
68,000 mm
Breite:
19,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Kegelrollenlager 32008 X, SKF Kegelrollenlager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
274
1
€ 8,90*
ab € 9,25*
€ 13,05*
Lager 2867
499
1
€ 4,90*
ab € 9,29*
€ 13,07*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,41*
€ 13,17*
5 Tage
2531
1
€ 10,00*
ab € 9,43*
€ 13,22*
1
€ 3,19*
ab € 11,04*
€ 15,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 684,78*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.