Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 22222 EK 110x200x53, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 22222 EK 110x200x53, Pendelrollenlager
SKF 22222 EK 110x200x53, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10041532
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22222 EK
EAN/GTIN:
     07316571183855
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
22222 EK
Hersteller: SKF
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,850 kg
Innenmaße:
110,000 mm
Außenmaße:
200,000 mm
Breite:
53,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Pendelrollenlager 22222 EK, SKF Pendelrollenlager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 144,71*
€ 158,33*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 144,41*
€ 158,34*
2 Tage
610
Frei Haus
ab € 161,93*
€ 176,91*
Lager 2867
493
Frei Haus
ab € 167,85*
€ 182,79*
6 Tage
638
€ 10,00*
ab € 188,66*
€ 206,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,79*
€ 217,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,53*
€ 217,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,02*
€ 215,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,17*
€ 212,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,85*
€ 199,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,67*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.