Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 22316 EK/C3 80x170x58, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 22316 EK/C3 80x170x58, Pendelrollenlager
SKF 22316 EK/C3 80x170x58, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10041360
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22316 EK/C3
EAN/GTIN:
     07316576654169
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
22316 EK/C3
Hersteller: SKF
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,450 kg
Innenmaße:
80,000 mm
Außenmaße:
170,000 mm
Breite:
58,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Pendelrollenlager 22316 EK/C3, SKF Pendelrollenlager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 142,45*
€ 153,88*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,38*
€ 153,89*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 172,68*
€ 186,55*
Lager 2867
40
Frei Haus
ab € 175,99*
€ 190,78*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,57*
€ 204,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,78*
€ 227,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,38*
€ 226,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,55*
€ 223,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,76*
€ 219,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,99*
€ 209,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10067512
ab € 136,84*
Ähnlich
SNR
22316.EAKW33C3
ab € 125,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.