Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 1208 ETN9 40x80x18, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2867-10040720
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1208 ETN9
EAN/GTIN:
     07316576622274
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
skf 1207 din 630
din 630
1208 ETN9
Hersteller: SKF
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,420 kg
Innenmaße:
40,000 mm
Außenmaße:
80,000 mm
Breite:
18,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, SKF Pendelkugellager 1208 ETN9, SKF Pendelkugellager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
€ 4,90*
ab € 17,36*
€ 23,11*
1 Tag
18
1
€ 8,90*
ab € 17,40*
€ 23,20*
3 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 18,59*
€ 24,62*
1 Tag
132
1
€ 7,90*
ab € 19,17*
€ 25,30*
Lager 2867
132
1
€ 4,90*
ab € 20,13*
€ 26,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
1208-TVH
ab € 14,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.