Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 22316 E 80x170x58, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 22316 E 80x170x58, Pendelrollenlager
SKF 22316 E 80x170x58, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10039518
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22316 E
EAN/GTIN:
     07316576654138
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
22316 E
Hersteller: SKF
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,600 kg
Innenmaße:
80,000 mm
Außenmaße:
170,000 mm
Breite:
58,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Pendelrollenlager 22316 E, SKF Pendelrollenlager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 149,90*
€ 163,06*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 150,65*
€ 163,07*
2 Tage
126
Frei Haus
ab € 150,58*
€ 164,54*
Lager 2867
122
Frei Haus
ab € 155,00*
€ 168,27*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 189,93*
€ 205,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,27*
€ 200,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,10*
€ 200,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,00*
€ 197,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,65*
€ 194,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,00*
€ 184,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10057834
ab € 132,09*
Ähnlich
SNR
22316.EAW33
ab € 125,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.