Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 29324 E 120x210x54, Axial-Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 29324 E 120x210x54, Axial-Pendelrollenlager
SKF 29324 E 120x210x54, Axial-Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10038514
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     29324 E
EAN/GTIN:
     07316576608933
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
Axial-Rillenkugellager
29324 E
Hersteller: SKF
Axial-Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,350 kg
Innenmaße:
120,000 mm
Außenmaße:
210,000 mm
Breite:
54,000 mm
Weitere Suchbegriffe: Axialrillenkugellager, Gelenklager, DIN 635-2, Pendelrollenlager, axial-gelenklager skf, axial-gelenklager, SKF Axial-Pendelrollenlager 29324 E, SKF Axial-Pendelrollenlager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 529,19*
€ 571,85*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 531,80*
€ 574,67*
Frei Haus
ab € 576,59*
€ 623,70*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 599,35*
€ 647,14*
Lager 2867
26
Frei Haus
ab € 609,16*
€ 654,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,17*
€ 778,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,27*
€ 773,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,91*
€ 754,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,36*
€ 740,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,16*
€ 724,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.985,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.