Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2867-10037888 Herst.-Nr.: 33112 EAN/GTIN: 04012801154833 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,925 kg | Innenmaße: | 60,000 mm | Außenmaße: | 100,000 mm | Breite: | 30,000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FAG Kegelrollenlager 33112, FAG Kegelrollenlager |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 19,90* | € 26,03* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,81* | € 36,09* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,43* | € 43,60* | | | | Lager 2867 | | | | | | € 4,90* | ab € 34,62* | € 43,83* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 38,10* | € 48,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2867 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2867 | | Versand: Lager 2867 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|