Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 1211 -TVH 55x100x21, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FAG 1211-TVH Industrielager Kugellager
FAG 1211-TVH Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10036799
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     1211 -TVH
EAN/GTIN:
     04012801159081
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
1211 -TVH
Hersteller: FAG
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,733 kg
Innenmaße:
55,000 mm
Außenmaße:
100,000 mm
Breite:
21,000 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, din 630 2305 fag, führungslager, din 630 1210, FAG Pendelkugellager 1211 -TVH, FAG Pendelkugellager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
1
€ 7,90*
ab € 27,52*
€ 35,54*
Lager 2867
13
1
€ 4,90*
ab € 27,30*
€ 35,55*
1
€ 4,95*
ab € 29,424*
€ 37,134*
6 Tage
13
1
€ 10,00*
ab € 30,42*
€ 38,30*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 30,83*
€ 39,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.