Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 20214 -TVP 70x125x24, Tonnenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 20214 -TVP 70x125x24, Tonnenlager
FAG 20214 -TVP 70x125x24, Tonnenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10035626
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     20214 -TVP
EAN/GTIN:
     04012801185707
Suchbegriffe:
DIN 635-1
Tonnenlager
fag tonnenlager
din 635-1
20214 -TVP
Hersteller: FAG
Tonnenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,190 kg
Innenmaße:
70,000 mm
Außenmaße:
125,000 mm
Breite:
24,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Tonnenlager 20214 -TVP, FAG Tonnenlager
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 159,04*
€ 174,36*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,13*
€ 175,24*
Frei Haus
ab € 172,02*
€ 188,73*
Lager 2867
255
Frei Haus
ab € 174,84*
€ 191,02*
€ 4,95*
ab € 180,924*
€ 198,664*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,02*
€ 227,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,89*
€ 227,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,83*
€ 224,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,43*
€ 220,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,84*
€ 208,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.