Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 16015 75x115x13, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 16015 75x115x13, Rillenkugellager
FAG 16015 75x115x13, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10035122
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     16015
EAN/GTIN:
     04054371446338
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,457 kg
Innenmaße:
75,000 mm
Außenmaße:
115,000 mm
Breite:
13,000 mm
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, FAG Rillenkugellager 16015, FAG Rillenkugellager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
1
€ 8,90*
ab € 19,68*
€ 26,65*
2 Tage
347
1
€ 7,90*
ab € 21,98*
€ 29,70*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 22,33*
€ 30,15*
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 23,01*
€ 31,03*
Lager 2867
356
1
€ 4,90*
ab € 23,26*
€ 31,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.