Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG QJ311 -MPA-C3 55x120x29, Vierpunktlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG QJ311 -MPA-C3 55x120x29, Vierpunktlager
FAG QJ311 -MPA-C3 55x120x29, Vierpunktlager
Artikel-Nr.:
     2867-10034648
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     QJ311 -MPA-C3
EAN/GTIN:
     04012801268127
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
fag schrägkugellager
vierpunktlager
QJ311 -MPA-C3
Hersteller: FAG
Vierpunktlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,680 kg
Innenmaße:
55,000 mm
Außenmaße:
120,000 mm
Breite:
29,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Vierpunktlager QJ311 -MPA-C3, FAG Vierpunktlager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 98,63*
€ 108,93*
1 Tag
4
€ 4,95*
ab € 99,59*
€ 109,39*
24 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 99,98*
€ 110,29*
€ 4,95*
ab € 111,6152*
€ 122,3352*
Lager 2867
4
Frei Haus
ab € 116,62*
€ 128,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,02*
€ 152,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,74*
€ 150,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,91*
€ 148,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,63*
€ 147,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 116,62* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.