Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205QJ311-XL-MPA-C3 FAG Vierpunktlager QJ311-XL-MPA-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0008DE35_a.png
0008DE35_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205QJ311-XL-MPA-C3
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167425590030
EAN/GTIN:
     4012801268127
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Vierpunktlager
fag schrägkugellager
vierpunktlager
Vierpunktlager QJ3..-XL-MPA, X-life, Massivkäfig Messing Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 55mm Außendurchmesser [D]: 120mm Breite [B]: 29mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 133000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 108000N Grenzdrehzahl [n G]: 114001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 50001/min Baureihe: QJ3..-XL-MPA Klasse: Vierpunktlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
120mm
Baureihe:
QJ3..-XL-MPA
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
50001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
55mm
Breite [B]:
29mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
133000N
Grenzdrehzahl [n G]:
114001/min
Klasse:
Vierpunktlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
108000N
Weitere Suchbegriffe: 0167425590030, 205QJ311-XL-MPA-C3, QJ311-XL-MPA-C3
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 99,32*
€ 109,57*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 99,56*
€ 109,99*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 99,56*
€ 110,40*
€ 4,95*
ab € 110,9152*
€ 122,3452*
6 Tage
4
€ 10,00*
ab € 114,57*
€ 126,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,40*
€ 131,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,56*
€ 130,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,18*
€ 127,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,56*
€ 118,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.