Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 6204 -2Z 20x47x14, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 6204 -2Z 20x47x14, Rillenkugellager
SKF 6204 -2Z 20x47x14, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10034353
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6204 -2Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
6204 -2Z
Hersteller: SKF
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,107 kg
Innenmaße:
20,000 mm
Außenmaße:
47,000 mm
Breite:
14,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, SKF Rillenkugellager 6204 -2Z, SKF Rillenkugellager
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
121
1
€ 8,90*
ab € 1,81*
€ 2,57*
3 Tage
197
1
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,58*
2 Tage
24572
1
€ 7,90*
ab € 1,91*
€ 2,73*
7 Tage
25862
1
€ 10,00*
ab € 2,11*
€ 2,98*
Lager 2867
2999
1
€ 4,90*
ab € 2,14*
€ 3,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TMMK 10-35
ab € 837,84*
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,17*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.