Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 6202 -2Z 15x35x11, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SKF 6202 -2Z 15x35x11, Rillenkugellager
SKF 6202 -2Z 15x35x11, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10034268
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6202 -2Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig innen-ø ...
din 625 skf
6202 -2Z
Hersteller: SKF
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,047 kg
Innenmaße:
15,000 mm
Außenmaße:
35,000 mm
Breite:
11,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, SKF Rillenkugellager 6202 -2Z, SKF Rillenkugellager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
462
1
€ 4,95*
ab € 1,31*
€ 1,88*
1 Tag
126
1
€ 8,90*
ab € 1,31*
€ 1,88*
1 Tag
41029
1
€ 7,90*
ab € 1,31*
€ 1,88*
21 Tage
unbekannt
273
Frei Haus
ab € 1,91*
€ 2,10*
Lager 2867
2997
1
€ 4,90*
ab € 1,53*
€ 2,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TMMK 10-35
ab € 839,31*
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 681,35*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.