Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 6001 -2Z 12x28x8, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 6001 -2Z 12x28x8, Rillenkugellager
SKF 6001 -2Z 12x28x8, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10033771
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6001 -2Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
6001 -2Z
Hersteller: SKF
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,022 kg
Innenmaße:
12,000 mm
Außenmaße:
28,000 mm
Breite:
8,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, SKF Rillenkugellager 6001 -2Z, SKF Rillenkugellager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
1
€ 8,90*
ab € 1,34*
€ 1,97*
1 Tag
35230
1
€ 7,90*
ab € 1,37*
€ 1,99*
Lager 2867
2997
1
€ 4,90*
ab € 1,41*
€ 2,05*
5 Tage
36143
1
€ 10,00*
ab € 1,43*
€ 2,08*
1 Tag
1083
10
€ 4,90*
ab € 1,62*
€ 2,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TMMK 10-35
ab € 837,11*
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 680,65*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.