Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 6003 -2Z 17x35x10, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 6003 -2Z 17x35x10, Rillenkugellager
SKF 6003 -2Z 17x35x10, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10033283
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6003 -2Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
6003 -2Z
Hersteller: SKF
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,040 kg
Innenmaße:
17,000 mm
Außenmaße:
35,000 mm
Breite:
10,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, SKF Rillenkugellager 6003 -2Z, SKF Rillenkugellager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
€ 8,90*
ab € 1,58*
€ 2,24*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,58*
€ 2,25*
5 Tage
25799
1
€ 10,00*
ab € 1,84*
€ 2,61*
Lager 2867
2996
1
€ 4,90*
ab € 1,88*
€ 2,65*
1
€ 3,19*
ab € 2,36*
€ 3,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TMMK 10-35
ab € 837,11*
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 680,65*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.