Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern • Digital-Paket-Plattformwaage, IP67, max. 16 / 30 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     2856-273324
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     273324
EAN/GTIN:
     4010873212611
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
Präzisionswaage
plattformwaage
Messbereich max.: 16 / 30 kg
Ablesung: 2 / 5 g
Wägeplatten: 252 mm x 200 mm
Abmessung LCD-Einheit: 285 mm x 255 mm x 90 mm
Reproduzierbarkeit: 2 / 5 g
Linearität: +- 6 / 15 g

IP67: Wasser- und öldichte Ausführung gem. DIN 40050 / IEC 60529

• robustes Gehäuse, Wägeplatte aus Edelstahl 
• mit großer LCD-Anzeige, Ziffernhöhe 20 mm 
• einfache 3-/4-Tasten-Bedienung, selbsterklärend 
• Netz- oder Batteriebetrieb umschaltbar 
• automatische Abschaltung nach 3 Min. im Batteriebetrieb 
• frei programmierbare Wägeeinheiten 
• Justierprogramm (CAL)
• inkl. Netzadapter 230 V und Schutzhaube, mit Bedienungsanleitung


made in china
Weitere Suchbegriffe: Kern • Digital-Paket-Plattformwaage, IP67, max. 16 / 30 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,94*
€ 333,74*
Lager 2856
1
Frei Haus
ab € 314,18*
€ 365,22*
Preise: Lager 2856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,22*
€ 434,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,13*
€ 424,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,00*
€ 398,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,91*
€ 392,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,18*
€ 373,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2856
Versand: Lager 2856
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2856
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 18,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.