| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE9002696338420 Herst.-Nr.: DVE9002696338420 EAN/GTIN: 9002696338420 |
| |
|
| | |
| Schlangenbohrer-Satz Speed - 4 Schneiden - Konisch für schnelleren Spanabtransport - Bitschaft DIN 3126 E 6,3 verhindert das Durchrutschen im normalen Spannfutter und ermöglicht ein raschen Werkzeugwechsel - Für schnelle und saubere Bohrlöcher Lieferung: In Kunststoffkassette, inklusive Verlängerung 150 mm und Innen-6-kant-Schlüssel.- Anzahl 6-teilig - Satzinhalt Ø 14, 16, 18, 20, 22 mm Weitere Informationen: | | Anzahl: | 6-teilig | Satzinhalt: | Ø 14, 16, 18, 20, 22 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bit satz, Bohrständer, Maschinenwerkzeuge, Schlangenbo.Bit-Satz150mm14-16-18-20-22+Verl, Schlangenbo.Bit-Satz150mm14-16-18-20-22+Verl.Fisch, SchlangenboBit-Satz150, Schlangenbohrer, Speed |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 46,86* | € 62,09* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 49,09* | € 62,66* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,43* | € 63,50* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,76* | € 63,86* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 57,65* | € 72,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|