Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer HSS R Profi 16 x 100/160 mm S10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzspiralbohrer HSS R Profi 16 x 100/160 mm S10 mm
Holzspiralbohrer HSS R Profi 16 x 100/160 mm S10 mm
Holzspiralbohrer HSS R Profi 16 x 100/160 mm S10 mm
Holzspiralbohrer HSS R Profi 16 x 100/160 mm S10 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE9002696180654
Hersteller:
     Fisch Tools
Herst.-Nr.:
     DVE9002696180654
EAN/GTIN:
     9002696180654
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 16 mm
holzspiralbohrer
Holzspiralbohrer HSS - Zentrierspitze - 2 Vorschneider und 2 Schneiden - 4 Führungsfasen - Schaft zylindrisch - Für alle Arbeiten in Hölzern, verleimten Hölzern, MDF und Acrylglas- Gesamtlänge 160 mm - Ø 16 mm - Spirallänge 100 mm - Schaft-Ø 10 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
160 mm
Ø:
16 mm
Spirallänge:
100 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: fisch holzspiralbohrer, Holzspibo, HolzspibohneHSS, HSS, Maschinenwerkzeuge
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 38,69*
€ 50,24*
7 Tage
2
€ 4,95*
ab € 38,84*
€ 50,26*
9 Tage
2
€ 6,99*
ab € 39,50*
€ 51,35*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 39,95*
€ 52,04*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 45,04*
€ 58,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.