Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspibo. HSS R Profi 16x100/160mm S10mm Fisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzspibo. HSS R Profi 16x100/160mm S10mm Fisch
Holzspibo. HSS R Profi 16x100/160mm S10mm Fisch
Artikel-Nr.:
     4012-789904
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     013C160160
EAN/GTIN:
     9002696180654
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 16 mm
holzspiralbohrer
Holzspiralbohrer HSS

• Zentrierspitze
• 2 Vorschneider und 2 Schneiden
• 4 Führungsfasen
• Schaft zylindrisch
• Für alle Arbeiten in Hölzern, verleimten Hölzern, MDF und Acrylglas

Weitere Informationen:
Ø:
16 mm
Spirallänge:
100 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Markenname:
FISCH
Herstellername:
Johann Eberhard GmbH
Herstellerartikelnummer:
013C160160
Ursprungsland:
Oesterreich
Weitere Suchbegriffe: fisch holzspiralbohrer, 9002696180654, Bohrer, Holz-Spiralbohrer, Maschinen-Holzspiralbohrer, Maschinen-Spiralbohrer, Spiralbohrer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
2
€ 6,90*
ab € 38,56*
€ 50,04*
9 Tage
2
€ 4,95*
ab € 38,56*
€ 50,05*
4 Tage
2
€ 6,99*
ab € 39,44*
€ 51,15*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 40,16*
€ 51,84*
6 Tage
2
€ 4,30*
ab € 40,85*
€ 53,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.