Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer DIN7483G 50 x 60/90 mm S10 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstnerbohrer DIN7483G 50 x 60/90 mm S10 x 30 mm
Forstnerbohrer DIN7483G 50 x 60/90 mm S10 x 30 mm
Forstnerbohrer DIN7483G 50 x 60/90 mm S10 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE9002696009542
Hersteller:
     Fisch Tools
Herst.-Nr.:
     DVE9002696009542
EAN/GTIN:
     9002696009542
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer ø 50mm l90mm schaft ...
Forstnerbohrer SP - DIN 7483G - Zentrierspitze - Peripherieschneide und zwei Hauptschneiden - Abgesetzter zylindrischer Schaft - Zum Bohren von Sacklöchern, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Hartholz- Gesamtlänge 90 mm - Schaftlänge 30 mm - Bohrer-Ø 50 mm - Schaft-Ø 10 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
90 mm
Schaftlänge:
30 mm
Bohrer-Ø:
50 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: astlochbohrer 50mm, forstner bohrer
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 15,42*
€ 20,36*
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 15,35*
€ 20,95*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 17,46*
€ 23,35*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 29,46*
€ 37,87*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 35,50*
€ 45,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031001800
ab € 6,28*
Sonstiges
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031002000
ab € 7,28*
Sonstiges
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031002200
ab € 6,79*
Sonstiges
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031002500
ab € 7,20*
Sonstiges
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031003000
ab € 7,01*
Sonstiges
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031003500
ab € 9,12*
Sonstiges
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031004000
ab € 10,58*
Sonstiges
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
031004500
ab € 12,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.