Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalungsbohrer WS 30 x 400 mm S11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalungsbohrer WS 30 x 400 mm S11 mm
Schalungsbohrer WS 30 x 400 mm S11 mm
Schalungsbohrer WS 30 x 400 mm S11 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE9002696003595
Hersteller:
     Fisch Tools
Herst.-Nr.:
     DVE9002696003595
EAN/GTIN:
     9002696003595
Suchbegriffe:
Installationsbohrer
Schalungsbohrer
schalungsbohrer 30mm
schalungsbohrer
Schalungsbohrer WS - Werkzeugstahl - Bruchsicher und unempfindlich gegen stärkste Belastungen - Kein Lösen des Bohrers vom Schaft - Schneide mit Sonderschliff, nachschärfbar und robust - Zur Herstellung von Schalungen in der Bauwirtschaft und zum Bohren von Schalungen mit Stahleinlage. Durchbohren von Holzdecken und Holzböden für Installationen- Gesamtlänge 400 mm - Ø 30 mm - Schaft-Ø 11 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
400 mm
Ø:
30 mm
Schaft-Ø:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: 2016/17, Holzbearbeitung, Maschinenwerkzeuge, Werkzeuge
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 6,90*
ab € 38,66*
€ 50,70*
€ 4,90*
ab € 37,20*
€ 50,71*
5 Tage
1
€ 4,95*
ab € 39,23*
€ 51,06*
5 Tage
2
€ 6,99*
ab € 39,94*
€ 52,15*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 45,19*
€ 58,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.