| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-811123 Herst.-Nr.: 9002696003595 EAN/GTIN: 9002696003595 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9002696003595, Schalungsbohrer WS 30x 400mm S11mm Fisch, Fabrikat: Fisch Weitere Informationen: | | Ø: | 30 mm | Gesamtlänge: | 400 mm | Schaft-Ø: | 11 mm | Marke: | FISCH® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SCHALUNGSBOHRER |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 37,45* | € 50,92* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 38,89* | € 51,25* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 39,05* | € 51,26* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,92* | € 52,36* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 40,40* | € 53,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|