Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh Forest, S3 SRC, Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Halbschuh Forest, S3 SRC, Gr. 44
Halbschuh Forest, S3 SRC, Gr. 44
Halbschuh Forest, S3 SRC, Gr. 44
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE8033546129388
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE8033546129388
EAN/GTIN:
     8033546129388
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »Forest« S3 SRC - Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC - Wasserabweisend - Stress Out System® – Innovative Lasche für komfortables Gehen – kein Drücken am Spann Fußbett: Polysoft Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU Material: Extrem weiches Leder „OLD STYLE", Innenfutter Wing Tex mit Belüftungskanälen Sicherheit: Sicherheitskappe AirToe Aluminium gelocht, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS Gewicht: ca. 900 g/Stück (Größe 42) Weite: 11 Farbe: grau-rot- Größe 44
Weitere Informationen:
Größe:
44
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,42*
€ 63,36*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 52,52*
€ 63,36*
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 52,62*
€ 63,65*
1 Tag
6
€ 5,59*
ab € 52,95*
€ 63,70*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 69,72*
€ 81,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,80*
€ 97,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,31*
€ 96,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,73*
€ 91,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,68*
€ 88,87
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,72*
€ 82,97
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
U-Power
SN10056 40
ab € 53,54*
Ähnlich
U-Power
SN10056 41
ab € 53,43*
Ähnlich
U-Power
SN20044 40
ab € 52,08*
Ähnlich
U-Power
SN20044 41
ab € 52,11*
Ähnlich
U-Power
SN20044 42
ab € 52,13*
Ähnlich
U-Power
SN20044 43
ab € 52,30*
Ähnlich
U-Power
SN20044 45
ab € 52,03*
Ähnlich
U-Power
SN20044 46
ab € 52,28*
Ähnlich
U-Power
SN20044 47
ab € 52,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.