Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE8033546129272 Herst.-Nr.: DVE8033546129272 EAN/GTIN: 8033546129272 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh »Savana«, S3, SRC - Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC - Wasserabweisend - Stress Out System® – Innovative Lasche für komfortables Gehen – kein Drücken am Spann Fußbett: Polysoft Zwischensohle: Weiche PU-Comfortsohle Sohle: Rutsch- und abriebfestes PU Material: Extrem weiches Leder „OLD STYLE", Innenfutter Wing Tex mit Belüftungskanälen Sicherheit: Sicherheitskappe AirToe Aluminium gelocht, Durchtrittsicherheit Save & Flex PLUS Gewicht: ca. 900 g/Stück (Größe 42) Weite: 11 Farbe: beige-silber- Größe 43 Weitere Informationen: | | Größe: | 43 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, u-power halbschuh s3, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe s3, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Halbschuh, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Schuh, Schuhe, Si Halbsch |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 60,19* | € 73,99* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 62,82* | € 77,25* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,09* | € 79,92* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,59* | € 81,55* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 69,23* | € 84,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|