Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Koffer 510 x 280 x 290 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kunststoff-Koffer 510 x 280 x 290 mm
Kunststoff-Koffer 510 x 280 x 290 mm
Kunststoff-Koffer 510 x 280 x 290 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE8010904165110
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE8010904165110
EAN/GTIN:
     8010904165110
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugbox PL 651 - Kunststoff - Geräumiges Bodenteil mit herausnehmbarem Kleinteilefach - Kunststoffgriff mit rutschfestem Gummi - 2 Klappschließen - Kunststofflasche zur Anbringung eines Vorhängeschlosses Lieferung: Ohne Inhalt.- Länge Außen 510 mm - Breite Außen 280 mm - Höhe Außen 290 mm
Weitere Informationen:
Länge Außen:
510 mm
Breite Außen:
280 mm
Höhe Außen:
290 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkiste, werkzeugkasten plano, werkzeugbox, Koffer
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
€ 7,90*
ab € 19,98*
€ 26,59*
2 Tage
26
€ 6,90*
ab € 20,23*
€ 26,96*
4 Tage
38
€ 4,30*
ab € 19,88*
€ 27,03*
9 Tage
22
€ 4,79*
ab € 20,39*
€ 27,17*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 24,13*
€ 31,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
456500
ab € 25,69*
Zubehör
Plano
36001CR
ab € 4,92*
Zubehör
Plano
36181TT
ab € 5,64*
Zubehör
Plano
03700CR
ab € 17,11*
Zubehör
Plano
18551ZR
ab € 46,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.