Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE8005646250453 Herst.-Nr.: DVE8005646250453 EAN/GTIN: 8005646250453 |
| |
|
| | |
| Sichtbox ECO-PLUS - Aus schlagfestem Polypropylen - Farbe blau Hinweis: Abnahme nur in kompletten VE!- Länge 250 mm - Breite 160 mm - Höhe 129 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 250 mm | Breite: | 160 mm | Höhe: | 129 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,19* | € 4,01* | | | | | 1 Tag | | | 30 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 3,86* | € 4,86* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 52,63* | € 67,61* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,90* | ab € 85,0302* | € 104,10* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,80* | ab € 103,9302* | € 123,8202* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 30 Stück (ab € 3,46434* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|