Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MF Silikon 1210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MF Silikon 1210 mm
MF Silikon 1210 mm
MF Silikon 1210 mm
MF Silikon 1210 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE7612231007050
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     DVE7612231007050
EAN/GTIN:
     7612231007050
Suchbegriffe:
Anschraubdichtung
Aufschraubdichtung
Rauchschutzdichtung
Ersatzdichtung Tuerdichtung
PLANET Objekttür Türabsenkdichtung, Modell: MF 1210 mm Das Original. Swiss made. Höhe: 20 mm, Material: aluminium, Befestigungsart: Zum Anschrauben, Befestigungsart: Zum Einnuten, Auslösung: 1-seitig, Bandseite, geräuschlos, Hubeinstellung: Innensechskantschlüssel 3mm, DIN-Richtung: DIN Links-Rechts, Material Dichtprofil: Silikon, Material Halteprofil: edelstahl, Farbton Halteprofil: edelstahl, Nutbreite: 20 mm, Nuttiefe max.: 25 mm, Boden-Luftspalt min.: 5 mm, Boden-Luftspalt max.: 16 mm, Kürzbarkeit Standardlänge: 125 mm, Schalldämmwert max.: 50 dB, Verstellbarkeit: automatischer Niveauausgleich, Befestigung: seitlich, Niveauausgleich: automatisch, Türart: Schallschutztür, Rauchschutztür, Türflügelanzahl: einflügelig, zweiflügelig, Türwerkstoff: Metall, Lieferung: mit Befestigungswinkel, mit Schrauben - Aluminium - senkt sich automatisch beim Schließen der Tür - Boden-Luft-Spalt min: 5 mm, max. 16 mm - zum Anschrauben - auch für schräg verlaufenden Boden geeignet - Länge 1210 mm - Lief.-Art.-Nr. 50121 - Breite 19,8 mm - 1 Stück Absenkdichtung
Weitere Informationen:
Länge:
1210 mm
Lief.-Art.-Nr.:
50121
Breite:
19,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Schallschutzdichtung, ersatzdichtung tuerdichtung, Absenkdichtung, Bodentürdichtung, Dichtungen, Dichtungsbürste, Fingerschutz, MF, Planet, Silikon, Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
€ 6,90*
ab € 42,32*
€ 53,78*
4 Tage
3
€ 35,99*
ab € 42,06*
€ 53,79*
9 Tage
4
Frei Haus
ab € 38,38*
€ 54,34*
€ 4,90*
ab € 36,15*
€ 55,90*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 44,67*
€ 56,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
1 Stück enthält 1,21 Meter (ab € 36,91736* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.