Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MF Silikon 835 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MF Silikon 835 mm
MF Silikon 835 mm
MF Silikon 835 mm
MF Silikon 835 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE7612231007012
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     DVE7612231007012
EAN/GTIN:
     7612231007012
Suchbegriffe:
Anschraubdichtung
Aufschraubdichtung
Rauchschutzdichtung
Ersatzdichtung Tuerdichtung
PLANET Objekttür Türabsenkdichtung, Modell: MF 835 mm Das Original. Swiss made. Höhe: 20 mm, Material: aluminium, Befestigungsart: Zum Anschrauben, Befestigungsart: Zum Einnuten, Auslösung: 1-seitig, Bandseite, geräuschlos, Hubeinstellung: Innensechskantschlüssel 3mm, DIN-Richtung: DIN Links-Rechts, Material Dichtprofil: Silikon, Material Halteprofil: edelstahl, Farbton Halteprofil: edelstahl, Nutbreite: 20 mm, Nuttiefe max.: 25 mm, Boden-Luftspalt min.: 5 mm, Boden-Luftspalt max.: 16 mm, Kürzbarkeit Standardlänge: 125 mm, Schalldämmwert max.: 50 dB, Verstellbarkeit: automatischer Niveauausgleich, Befestigung: seitlich, Niveauausgleich: automatisch, Türart: Schallschutztür, Rauchschutztür, Türflügelanzahl: einflügelig, zweiflügelig, Türwerkstoff: Metall, Lieferung: mit Befestigungswinkel, mit Schrauben - Aluminium - senkt sich automatisch beim Schließen der Tür - Boden-Luft-Spalt min: 5 mm, max. 16 mm - zum Anschrauben - auch für schräg verlaufenden Boden geeignet - Länge 835 mm - Lief.-Art.-Nr. 50084 - 1 Stück Absenkdichtung
Weitere Informationen:
Länge:
835 mm
Lief.-Art.-Nr.:
50084
Weitere Suchbegriffe: Schallschutzdichtung, ersatzdichtung tuerdichtung, Absenkdichtung, Bodentürdichtung, Dichtungen, Dichtungsbürste, Fingerschutz, MF, Planet, Silikon, Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene, und
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 33,32*
€ 43,21*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 33,63*
€ 43,22*
€ 4,90*
ab € 32,66*
€ 43,65*
8 Tage
4
€ 6,99*
ab € 34,72*
€ 44,90*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 39,59*
€ 50,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.