Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Messstativ 800N mit Feststellschraube am Oberteil 321 mm IBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet-Messstativ 800N mit Feststellschraube am Oberteil 321 mm IBT
Magnet-Messstativ 800N mit Feststellschraube am Oberteil 321 mm IBT
Magnet-Messstativ 800N mit Feststellschraube am Oberteil 321 mm IBT
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE7290005391002
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     HT4300
EAN/GTIN:
     7290005391002
Suchbegriffe:
Feststellschraube
Ersatz-Messstativ
Kleinmessstativ
Messstativ
Magnet-Messstativ- Haftkraft 800 N - Armlänge 140/110 mm - Magnetfuß L x B x H 60 x 50 x 55 mm - Magnetfuß Gewinde M8
Weitere Informationen:
Haftkraft:
800 N
Armlänge:
140/110 mm
Magnetfuß L x B x H:
60 x 50 x 55 mm
Magnetfuß Gewinde:
M8
Weitere Suchbegriffe: Messuhrstativ, Magnet-Messstativ, Magnetmessständer, Messuhrmagnetstativ, Messuhrmagnetständer, magnet messstativ, Feineinstellung, IBT, Magnet-Gelenkmessstativ, Magnet-Meßstativ, Messtechnik, Meßstativ, QR4029484, Stativ
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,87*
€ 198,76*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 172,67*
€ 198,97*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 174,33*
€ 199,75*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 167,03*
€ 200,35*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 222,75*
€ 251,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,01*
€ 298,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,90*
€ 295,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,70*
€ 284,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,84*
€ 279,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,75*
€ 265,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.