Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Messstativ 320N mit Feststellschraube am Oberteil 201 mm IBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet-Messstativ 320N mit Feststellschraube am Oberteil 201 mm IBT
Magnet-Messstativ 320N mit Feststellschraube am Oberteil 201 mm IBT
Magnet-Messstativ 320N mit Feststellschraube am Oberteil 201 mm IBT
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE7290005390890
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     HT2100
EAN/GTIN:
     7290005390890
Suchbegriffe:
Feststellschraube
Ersatz-Messstativ
Kleinmessstativ
Messstativ
Magnet-Messstativ- Haftkraft 320 N - Armlänge 80/50 mm - Magnetfuß L x B x H 40 x 30 x 35 mm - Magnetfuß Gewinde M5
Weitere Informationen:
Haftkraft:
320 N
Armlänge:
80/50 mm
Magnetfuß L x B x H:
40 x 30 x 35 mm
Magnetfuß Gewinde:
M5
Weitere Suchbegriffe: Messuhrstativ, Magnet-Messstativ, Magnetmessständer, Messuhrmagnetstativ, Messuhrmagnetständer, magnet messstativ, Feineinstellung, IBT, Magnet-Gelenkmessstativ, Magnet-Meßstativ, Messtechnik, Meßstativ, QR4029484, Stativ
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,73*
€ 120,21*
2 Tage
8
€ 4,90*
ab € 102,44*
€ 120,44*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 102,40*
€ 120,94*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 99,69*
€ 123,15*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 143,09*
€ 166,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,68*
€ 198,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,23*
€ 196,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,06*
€ 185,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,66*
€ 181,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,09*
€ 170,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.