Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantbohrkrone DYN-CD 52 mm L450 R1"1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantbohrkrone DYN-CD 52 mm L450 R1"1/4
Diamantbohrkrone DYN-CD 52 mm L450 R1"1/4
Diamantbohrkrone DYN-CD 52 mm L450 R1"1/4
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE5450248239123
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     DVE5450248239123
EAN/GTIN:
     5450248239123
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant-nassbohrkrone nutzlänge 450
Diamantbohrkrone DYN-CD - Für Beton, Stahlbeton mit normalen und harten Zuschlagstoffen, Mauerwerk - 10 mm hohe Dachsegmente garantieren eine noch höhere Standzeit und Bohrgeschwindigkeit - Anschluss: R 1.1/4" - Standardlänge: 450 mm - Einsatzbereich: Beton, Stahlbeton, Mauerwerk sowie Asphalt und abrasive Materialien- Innen-Ø 45 mm - Außen-Ø 52 mm - Segmentanzahl 4
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
45 mm
Außen-Ø:
52 mm
Segmentanzahl:
4
Weitere Suchbegriffe: diamant nassbohrkrone, diamantbohrkrone 52 mm, Bohrkronen, DYN-CD, Maschinen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 102,51*
€ 129,60*
9 Tage
2
Frei Haus
ab € 106,34*
€ 130,61*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 116,62*
€ 143,28*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 118,23*
€ 144,85*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 135,92*
€ 167,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,07*
€ 198,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,12*
€ 196,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,74*
€ 178,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,95*
€ 171,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,92*
€ 161,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.