Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4220607015, "Diamantbohrkrone Pro CB Beton 52mm L450 R1""1/4"""


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1610293
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5450248239123
EAN/GTIN:
     5450248239123
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant-nassbohrkrone nutzlänge 450
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4220607015, Diamant-Bohrkrone PRO CB BETON , 1.1/4 -Anschluss , Nutzlänge 450 mm , 10 mm hohe Segmente für eine höhere Standzeit und Bohrgeschwindigkeit im Nassschnitt , Für Beton, Stahlbeton, Mauerwerk sowie Asphalt und abrasive Materialien, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Ø:
52 mm
Anzahl Segmente:
4
Markenname:
Norton
Herstellername:
Saint-Gobain Abrasives GmbH
Herstellerartikelnummer:
70184624870
Weitere Suchbegriffe: diamant nassbohrkrone, diamantbohrkrone 52 mm, Clipper, DIAMANTBOHRKRONE
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
2
Frei Haus
ab € 105,44*
€ 129,28*
€ 4,90*
ab € 112,70*
€ 139,88*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 115,94*
€ 143,22*
Lager 260
2
Frei Haus
ab € 118,18*
€ 144,78*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 116,51*
€ 149,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,78*
€ 172,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,43*
€ 170,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,16*
€ 157,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,76*
€ 149,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,18*
€ 140,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.