Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE5015415101704 Herst.-Nr.: 7000089406 EAN/GTIN: 5015415101704 |
| |
|
| | |
| Bügelgehörschutz Carboflex 600 - Kinnbügel - Leichter Bügelgehörschutz ist ideal bei Arbeiten in wechselnden Lärmbereichen - Lässt sich bei Nichtgebrauch bequem um den Hals hängen - Konische Gehörschutzstöpsel passen sich dem Gehörgang an und gewährleisten festen Sitz - Pegelbereich: hoch 25 dB(A), mittel 17 dB(A), tief 15 dB(A), SNR-Wert: 21 dB(A) - Ausführung Bügelgehörschutz Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bügelgehörschutz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzstöpsel Bügelgehörschutz, Gehörschutzkapsel, Kapsel-Gehörschutz, Kapselgehörschutz, ersatzstöpsel bügelgehörschutz 3m, ersatzstöpsel bügelgehörschutz, Bügelgehörschutz, Caboflex, Gehörschutz, Gehörschützer, QR4030582 |
| | |
| | | Angebote (43) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 6,12* | € 6,12* | | | | | 25 Tage | | | 40 | | € 5,99* | ab € 5,48* | € 6,35* | | | | | 15 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,44* | € 6,67* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,30* | € 6,94* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 6,35* | € 8,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|