| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4332163902164 Herst.-Nr.: Frankf.Gr.5m.Stiel EAN/GTIN: 4332163902164 |
| |
|
| | |
| Schaufel - Gehärtet - Pulverbeschichtet - Ausführung mit Stiel - Größe 5 - Modell Frankfurter - Blattabmessungen 300 x 270 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Stiel | Größe: | 5 | Modell: | Frankfurter | Blattabmessungen: | 300 x 270 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 11,60* | € 16,48* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 11,72* | € 16,65* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 11,72* | € 16,65* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,89* | € 19,50* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,30* | € 26,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|