Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SL-Radiusfräser, 6527 VHM TiALN 1,0 mm Z 2 HA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SL-Radiusfräser, 6527 VHM TiALN 1,0 mm Z 2 HA
SL-Radiusfräser, 6527 VHM TiALN 1,0 mm Z 2 HA
SL-Radiusfräser, 6527 VHM TiALN 1,0 mm Z 2 HA
SL-Radiusfräser, 6527 VHM TiALN 1,0 mm Z 2 HA
SL-Radiusfräser, 6527 VHM TiALN 1,0 mm Z 2 HA
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784943048
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784943048
EAN/GTIN:
     4317784943048
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
VHM-Radiusfräser - lang, Typ N, Schaft DIN 6353-HA, VHM UF, Oberfläche Fire-beschichtet - Ausführung: lang - VHM UF - Typ N - 2 Schneiden - DIN 6527 - DIN 6535-HA - Drallwinkel 30° - Zum Kopier-, Nutenfräsen, universelle Bearbeitung - Trockenbearbeitung möglich - Mit Zentrumschnitt - Stahl <850 N 160 - Stahl <1000 N 140 - Gusseisen 200 - Kupfer, Messing, Bronze 200 - Emulsion geeignet - Öl geeignet - Luft empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. 300 - Stahl <1400 N 120 - Stahl <42 HRC 100 - INOX 80 - Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 100 - ohne Kühlung empfohlen - Schneidenlänge l2 2 mm - Gesamtlänge l1 38 mm - Schaft-Ø d2 h6 3 mm - Ø d1 h10 1 mm
Weitere Informationen:
Stahl <850 N:
160
Stahl <1000 N:
140
Gusseisen:
200
Kupfer, Messing, Bronze:
200
Emulsion:
geeignet
Öl:
geeignet
Luft:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
300
Stahl <1400 N:
120
Stahl <42 HRC:
100
INOX:
80
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
100
ohne Kühlung:
empfohlen
Schneidenlänge l2:
2 mm
Gesamtlänge l1:
38 mm
Schaft-Ø d2 h6:
3 mm
Ø d1 h10:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Radiuskopierfräser, Radiusschaftfräser, VHM-Radiusfräser, VHM-Fräser, radiusfräser vhm, radius schruppfräser, forum radiusfräser, DIN6527, Forum, Fräser, Fräswerkzeuge, SL-Radiusfräser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 4,95*
ab € 12,21*
€ 17,30*
€ 5,90*
ab € 12,82*
€ 19,21*
€ 4,80*
ab € 13,73*
€ 19,33*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 13,63*
€ 19,33*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.