| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784941815 Herst.-Nr.: DVE4317784941815 EAN/GTIN: 4317784941815 |
| |
|
| | |
| 3-Punkt-Innenmessschraube - Genauigkeit nach DIN 863 - Ableseteile mattverchromt - HM-Messflächen - Messkraftregelung durch Gefühlsratsche - Für Durchgangs- und Sacklochbohrungen - Selbstzentrierender Messkopf mit drei seitlich austretenden Messbacken Lieferung: Im Kunststoffkoffer mit Einstellring und Verlängerung. - Genauigkeit 0,005 mm - Messbereich 40-50 mm - Messtiefe 97 mm - Einstellring 40 mm - Verlängerung 150 mm Weitere Informationen: | | Genauigkeit: | 0,005 mm | Messbereich: | 40-50 mm | Messtiefe: | 97 mm | Einstellring: | 40 mm | Verlängerung: | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drei-Punkt-Innenmessschraube, Drei-Punkt-Innenmikrometerschraube, Innen-Messschraube, Innenmessschraube, innenmessschraube analog, 3 punkt innenmessschraube, 3-Punkt, Dreipunkt-Innenmessschraube, FORUM, Innenmeßschraube, Messschraube, Messtechnik, Meßschraube |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 239,21* | € 289,37* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 240,35* | € 290,73* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 241,12* | € 290,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|