| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784934251 Herst.-Nr.: DVE4317784934251 EAN/GTIN: 4317784934251 |
| |
|
| | |
| Abbrechklinge für Cutter, FORUM - Sichere Klingenentnahme, da die Schneide hinten liegt- Klingenbreite 9 mm - Beschichtung - - Schneide gerade - Segmente 12 Weitere Informationen: | | Klingenbreite: | 9 mm | Beschichtung: | - | Schneide: | gerade | Segmente: | 12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abbrechklingen 9mm, abbrechklingen, forum abbrechklinge, Abbrech-Klinge, Abbrechklinge, Cutter-Klinge, Cuttermesser, Ersatzklinge, FORUM, für, Klinge, Messer, Messer-Klinge, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 0,9472* | € 1,5972* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 0,9472* | € 1,5972* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 0,95* | € 1,60* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 0,81* | € 2,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|