Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer MF DIN 374 C MF14X1,25 HSSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer MF DIN 374 C MF14X1,25 HSSE
Maschinengewindebohrer MF DIN 374 C MF14X1,25 HSSE
Maschinengewindebohrer MF DIN 374 C MF14X1,25 HSSE
Maschinengewindebohrer MF DIN 374 C MF14X1,25 HSSE
Maschinengewindebohrer MF DIN 374 C MF14X1,25 HSSE
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784921855
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784921855
EAN/GTIN:
     4317784921855
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
feingewindebohrer m14x1,25
fein gewindebohrer
Sackloch Maschinengewindebohrer, blank - Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 - DIN 374 Form C (2-3 Gang) - HSS-E - Rechtsspirale 40° - Toleranz ISO 2 6H - 2 x D Sackloch - Gesamtlänge 100 mm - Stahl <850 N 12 - Stahl <1000 N 9 - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. 20 - Schaft-Ø 11,0 mm - Gewinde M14 x 1,25 - Schaft-4-kant 9,0 mm - Kernloch-Ø 12,8 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
100 mm
Stahl <850 N:
12
Stahl <1000 N:
9
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
20
Schaft-Ø:
11,0 mm
Gewinde:
M14 x 1,25
Schaft-4-kant:
9,0 mm
Kernloch-Ø:
12,8 mm
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer 14 x 0.5, Bohrer, D374, DIN, DIN374, Forum, Gewindebohrer, Gewindewerkzeuge, HSSE, M.Gewindebohrer, Maschinengewindebohrer, MGewindebisMF, QR5020226, Sackloch, Sackloch-Maschinengewindebohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 21,14*
€ 29,64*
6 Tage
10
€ 4,95*
ab € 22,25*
€ 29,74*
€ 4,80*
ab € 25,18*
€ 33,23*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 24,98*
€ 33,23*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 24,43*
€ 41,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.