| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784921725 Herst.-Nr.: DVE4317784921725 EAN/GTIN: 4317784921725 |
| |
|
| | |
| Sackloch Maschinengewindebohrer, blank - Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13 - DIN 374 Form C (2-3 Gang) - HSS-E - Rechtsspirale 40° - Toleranz ISO 2 6H - 2 x D Sackloch - Gesamtlänge 63 mm - Stahl <850 N 12 - Stahl <1000 N 9 - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. 20 - Schaft-Ø 4,5 mm - Gewinde M4 x 0,5 - Schaft-4-kant 3,4 mm - Kernloch-Ø 3,5 mm Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 63 mm | Stahl <850 N: | 12 | Stahl <1000 N: | 9 | Emulsion: | empfohlen | Öl: | empfohlen | Luft: | bedingt geeignet | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | 20 | Schaft-Ø: | 4,5 mm | Gewinde: | M4 x 0,5 | Schaft-4-kant: | 3,4 mm | Kernloch-Ø: | 3,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m4x0, Bohrer, D374, DIN, DIN374, Forum, Gewindebohrer, Gewindewerkzeuge, HSSE, M.Gewindebohrer, Maschinengewindebohrer, MGewindebisMF, QR5020226, Sackloch, Sackloch-Maschinengewindebohrer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,24* | € 12,83* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,03* | € 12,89* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 9,15* | € 13,07* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 9,19* | € 13,07* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 12,20* | € 17,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|