Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer M LH DIN 371 C M10 HSSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maschinengewindebohrer M LH DIN 371 C M10 HSSE
Maschinengewindebohrer M LH DIN 371 C M10 HSSE
Maschinengewindebohrer M LH DIN 371 C M10 HSSE
Maschinengewindebohrer M LH DIN 371 C M10 HSSE
Maschinengewindebohrer M LH DIN 371 C M10 HSSE
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784921299
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784921299
EAN/GTIN:
     4317784921299
Suchbegriffe:
Links-Gewindebohrer
Linksgewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Sackloch-Maschinengewindebohrer-Links, Blank - Metrisches ISO-Linksgewinde DIN 13 - HSS-E - Form C (2-3 Gang) - Linksspirale 40° - Toleranz ISO 2 6H - 2 x D Sackloch Vorteil: Universell einsetzbarer Gewindebohrer. - Gesamtlänge 100 mm - Stahl <850 N 12 - Stahl <1000 N 9 - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet - INOX 6 - Schaft-Ø 10,0 mm - Gewinde M10 - Steigung 1,5 mm - Schaft-4-kant 8,0 mm - Kernloch-Ø 8,5 mm - DIN 371 B
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
100 mm
Stahl <850 N:
12
Stahl <1000 N:
9
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
INOX:
6
Schaft-Ø:
10,0 mm
Gewinde:
M10
Steigung:
1,5 mm
Schaft-4-kant:
8,0 mm
Kernloch-Ø:
8,5 mm
DIN:
371 B
Weitere Suchbegriffe: links-gewindebohrer din 371 m10, links gewindebohrer, links-gewindebohrer m10, Bohrer, D371, DIN, DIN371, Forum, Gewindebohrer, Gewindewerkzeuge, HSSE, M.Gewindebohrer, Maschinengewindebohrer, MGewindebisM, QR5020223, Sackloch-Maschinengewindebohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 13,64*
€ 20,27*
6 Tage
87
€ 4,95*
ab € 14,53*
€ 20,36*
€ 4,80*
ab € 15,56*
€ 21,83*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 15,54*
€ 21,83*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.