| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784919210 Herst.-Nr.: DVE4317784919210 EAN/GTIN: 4317784919210 |
| |
|
| | |
| Kapselbandmaß - Stoß- und schlagfestes Kunststoffgehäuse - Teil-Gummiüberzug - Maßanfang A (ca. 10 cm nach Anfangsbeschlag) - Schnelles Einzugsgetriebe - Mit Handkurbel - Doppelseitiges Bandmaß - EG-Genauigkeitsklasse II Abbilung zeigt Länge 30 m!- Länge 20 m - Teilung mm/cm - Bandbreite 13 mm - Bandmaterial Stahl Weitere Informationen: | | Länge: | 20 m | Teilung: | mm/cm | Bandbreite: | 13 mm | Bandmaterial: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,52* | € 19,05* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,28* | € 19,11* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 13,72* | € 19,65* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 13,73* | € 19,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|