| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-DVE4317784909952 Herst.-Nr.: DVE4317784909952 EAN/GTIN: 4317784909952 |
| |
|
| | |
| Maschinensägeblatt, FORUM - HSS-Maschinensägeblatt mit 0° Spanwinkel - Aus HSS-Stahl 1.3343 (DMo5) im Vakuum gehärtet - Stahl <850 N empfohlen - Gusseisen geeignet - Kupfer, Messing, Bronze geeignet - Emulsion empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. geeignet - INOX geeignet - Länge 350 mm - Breite 30 mm - Stärke 2 mm - Zähne pro Zoll 10 - Spanwinkel 0 ^ - Spannloch-Ø Typ mittig 8,5 mm - Spannloch-Ø Typ versetzt/Kasto - mm Weitere Informationen: | | Stahl <850 N: | empfohlen | Gusseisen: | geeignet | Kupfer, Messing, Bronze: | geeignet | Emulsion: | empfohlen | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | geeignet | INOX: | geeignet | Länge: | 350 mm | Breite: | 30 mm | Stärke: | 2 mm | Zähne pro Zoll: | 10 | Spanwinkel: | 0 ^ | Spannloch-Ø Typ mittig: | 8,5 mm | Spannloch-Ø Typ versetzt/Kasto: | - mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: maschinensägeblatt 350 mm, Forum, HSS-Stahl, Maschinensägeblätter, QR4024980, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägewerkzeuge |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,11* | € 9,82* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,79* | € 9,88* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 7,10* | € 10,34* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 7,10* | € 10,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|